KOPOS - Druckschelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6516_HA
Durchmesser - 8 .. 16 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057605411
Sonepar Artikelnummer
121197787
Hersteller Artikelnummer
6516_HA
Hersteller Typ
6516_HA
Hersteller Artikel Nr.:
6516_HA
Durchmesser:
8 .. 16 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.004 kg


