KOPOS - Dübel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HM 10 PE_XX
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Mit Schraube - Nein
Dübellänge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057632646
Sonepar Artikelnummer
121197891
Hersteller Artikelnummer
HM 10 PE_XX
Hersteller Typ
HM 10 PE_XX
Hersteller Artikel Nr.:
HM 10 PE_XX
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
Nein
Dübellänge:
50 mm
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Mit Gewinde:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.003 kg


