KOPOS - Dübel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HM 12 PE_XX
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Mit Schraube - Nein
Dübellänge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057632653
Sonepar Artikelnummer
121197893
Hersteller Artikelnummer
HM 12 PE_XX
Hersteller Typ
HM 12 PE_XX
Hersteller Artikel Nr.:
HM 12 PE_XX
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Mit Schraube:
Nein
Dübellänge:
60 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Mit Gewinde:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.005 kg


