KOPOS - Dübel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HM 6_XX
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Mit Schraube - Nein
Dübellänge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057605213
Sonepar Artikelnummer
121197896
Hersteller Artikelnummer
HM 6_XX
Hersteller Typ
HM 6_XX
Hersteller Artikel Nr.:
HM 6_XX
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
Nein
Dübellänge:
30 mm
Min. Bohrlochtiefe:
35 mm
Mit Gewinde:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.001 kg


