KOPOS - Dübel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HM 8 PE_XX
Werkstoff - Kunststoff
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Mit Schraube - Nein
Dübellänge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057632639
Sonepar Artikelnummer
121197897
Hersteller Artikelnummer
HM 8 PE_XX
Hersteller Typ
HM 8 PE_XX
Hersteller Artikel Nr.:
HM 8 PE_XX
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
Nein
Dübellänge:
40 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Mit Gewinde:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.002 kg


