KOPOS - Durchführung / Abdichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1611_KB
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7 .. 30 mm
Bohrungsdurchmesser - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
490 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057656710
Sonepar Artikelnummer
121197402
Hersteller Artikelnummer
1611_KB
Hersteller Typ
1611_KB
Hersteller Artikel Nr.:
1611_KB
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 .. 30 mm
Bohrungsdurchmesser:
32 mm
Für Wandstärke:
3 mm
Gesamtlänge:
27 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel:
1
Mit Zugentlastung:
Ja
Schrumpftechnik:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.014 kg


