KOPOS - Durchsteckanker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KPO 10X115_POGMT
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568929648
Sonepar Artikelnummer
121198613
Hersteller Artikelnummer
KPO 10X115_POGMT
Hersteller Typ
KPO 10X115_POGMT
Hersteller Artikel Nr.:
KPO 10X115_POGMT
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
106 mm
Min. Bohrlochtiefe:
98 mm
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.072 kg


