KOPOS - Durchsteckanker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KPO 10X95_POGMT
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568927972
Sonepar Artikelnummer
121198616
Hersteller Artikelnummer
KPO 10X95_POGMT
Hersteller Typ
KPO 10X95_POGMT
Hersteller Artikel Nr.:
KPO 10X95_POGMT
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
86 mm
Min. Bohrlochtiefe:
78 mm
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.060 kg


