KOPOS - Eckanbaustück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NRD 50_EC
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Ausführung - integrierter Verbinder
Innenradius - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057686663
Sonepar Artikelnummer
121199180
Hersteller Artikelnummer
NRD 50_EC
Hersteller Typ
NRD 50_EC
Hersteller Artikel Nr.:
NRD 50_EC
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Ausführung:
integrierter Verbinder
Innenradius:
100 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.120 kg


