KOPOS - Eckkanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LR 30_HB
Höhe - 24.5 mm
Breite - 65 mm
Schenkellänge - 39 mm
Unterteil mit Trennwand - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
26 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057615908
Sonepar Artikelnummer
121198074
Hersteller Artikelnummer
LR 30_HB
Hersteller Typ
LR 30_HB
Hersteller Artikel Nr.:
LR 30_HB
Höhe:
24.5 mm
Breite:
65 mm
Schenkellänge:
39 mm
Unterteil mit Trennwand:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2600 mm
Nutzbarer Querschnitt:
560 mm²
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.375 kg


