KOPOS - Edelstahl Ausleger - mittel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - INOXDS 200_IX
Länge - 222 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568934185
Sonepar Artikelnummer
121198307
Hersteller Artikelnummer
INOXDS 200_IX
Hersteller Typ
INOXDS 200_IX
Hersteller Artikel Nr.:
INOXDS 200_IX
Länge:
222 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.257 kg


