KOPOS - Edelstahl Ausleger - mittel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - INOXDS 300_IX
Länge - 322 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568934192
Sonepar Artikelnummer
121198308
Hersteller Artikelnummer
INOXDS 300_IX
Hersteller Typ
INOXDS 300_IX
Hersteller Artikel Nr.:
INOXDS 300_IX
Länge:
322 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.378 kg


