Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Edelstahl Deckelklammer

KOPOS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - INOXUV_IX

  • Geeignet für Gitterrinne - Nein

  • Geeignet für Kabelleiter - Ja

  • Geeignet für Kabelrinne - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595568934239

Sonepar Artikelnummer

121198321

Hersteller Artikelnummer

INOXUV_IX

Hersteller Typ

INOXUV_IX

Hersteller Artikel Nr.:

INOXUV_IX

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Ja

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.014 kg

Dient der Befestigung des Deckels an der Kabelrinne mittels Schrauben NIXSM 6X10.