KOPOS - Edelstahl Kabelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - INOXKL 60X400_IX
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 60 mm
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057641921
Sonepar Artikelnummer
121198312
Hersteller Artikelnummer
INOXKL 60X400_IX
Hersteller Typ
INOXKL 60X400_IX
Hersteller Artikel Nr.:
INOXKL 60X400_IX
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
60 mm
Breite:
400 mm
Länge:
2100 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Seitenlochung:
Ja
Befestigung der Sprosse:
vollgenietet
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
2.500 kg


