Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Einfache vertikale Konsole

KOPOS
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NKSJ_EC

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595057686960

Sonepar Artikelnummer

121199004

Hersteller Artikelnummer

NKSJ_EC

Hersteller Typ

NKSJ_EC

Hersteller Artikel Nr.:

NKSJ_EC

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.453 kg

Die Konsole dient zur Verankerung eines Montageprofils an Decke oder Boden. Die Befestigung erfolgt mit einer Schraube S 10X40.