KOPOS - Einschlaganker aus Messing

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KKZM 8_XX
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Messing
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568925893
Sonepar Artikelnummer
121198403
Hersteller Artikelnummer
KKZM 8_XX
Hersteller Typ
KKZM 8_XX
Hersteller Artikel Nr.:
KKZM 8_XX
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Messing
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
30 mm
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.007 kg


