KOPOS - Einschlaganker aus Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KKZ 12_ZNCR
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057697584
Sonepar Artikelnummer
121198399
Hersteller Artikelnummer
KKZ 12_ZNCR
Hersteller Typ
KKZ 12_ZNCR
Hersteller Artikel Nr.:
KKZ 12_ZNCR
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Bohrlochdurchmesser:
15 mm
Länge:
50 mm
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.048 kg


