KOPOS - Einschlaganker aus Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KKZ 6_ZNCR
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057697553
Sonepar Artikelnummer
121198400
Hersteller Artikelnummer
KKZ 6_ZNCR
Hersteller Typ
KKZ 6_ZNCR
Hersteller Artikel Nr.:
KKZ 6_ZNCR
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Länge:
25 mm
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.007 kg


