KOPOS - Einschlaganker aus Stahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KKZ 8_ZNCR
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057697560
Sonepar Artikelnummer
121198401
Hersteller Artikelnummer
KKZ 8_ZNCR
Hersteller Typ
KKZ 8_ZNCR
Hersteller Artikel Nr.:
KKZ 8_ZNCR
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Länge:
30 mm
Selbstbohrend:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.012 kg


