KOPOS - Elektroinstallationskanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EKD 100X40_HD
Breite - 100 mm
Tiefe - 40 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057690530
Sonepar Artikelnummer
121197883
Hersteller Artikelnummer
EKD 100X40_HD
Hersteller Typ
EKD 100X40_HD
Hersteller Artikel Nr.:
EKD 100X40_HD
Breite:
100 mm
Tiefe:
40 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Oberteile mitgeliefert:
Ja
Oberteilbreite 1:
100 mm
Symmetrisch:
Ja
Bauform rechteckig:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Ausführung Rückwand (Innenseite):
gelocht
Mit Schutzfolie:
Ja
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
3010 mm²
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.870 kg


