KOPOS - Elektroinstallationskanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV 18X13_HD
Höhe - 13.7 mm
Breite - 17.7 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
70 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057608511
Sonepar Artikelnummer
121198078
Hersteller Artikelnummer
LV 18X13_HD
Hersteller Typ
LV 18X13_HD
Hersteller Artikel Nr.:
LV 18X13_HD
Höhe:
13.7 mm
Breite:
17.7 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Nutzbarer Querschnitt:
145 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.105 kg


