KOPOS - Elektroinstallationskanal Elegant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EKE 60X60_HD
Breite - 60 mm
Tiefe - 60 mm
Länge - 2000 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057620766
Sonepar Artikelnummer
121197890
Hersteller Artikelnummer
EKE 60X60_HD
Hersteller Typ
EKE 60X60_HD
Hersteller Artikel Nr.:
EKE 60X60_HD
Breite:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Oberteile mitgeliefert:
Ja
Oberteilbreite 1:
60 mm
Symmetrisch:
Ja
Bauform rechteckig:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Ausführung Rückwand (Innenseite):
gelocht
Mit Schutzfolie:
Nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
2600 mm²
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.750 kg


