KOPOS - Elektroinstallationskanal - elegant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LE 100_HD
Höhe - 20 mm
Breite - 99.5 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057621008
Sonepar Artikelnummer
121197965
Hersteller Artikelnummer
LE 100_HD
Hersteller Typ
LE 100_HD
Hersteller Artikel Nr.:
LE 100_HD
Höhe:
20 mm
Breite:
99.5 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Nutzbarer Querschnitt:
1100 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Anzahl der festen Trennwände:
2
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.585 kg


