KOPOS - Elektroinstallationskanal - elegant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LE 60_HD
Höhe - 19.5 mm
Breite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057620889
Sonepar Artikelnummer
121197967
Hersteller Artikelnummer
LE 60_HD
Hersteller Typ
LE 60_HD
Hersteller Artikel Nr.:
LE 60_HD
Höhe:
19.5 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Nutzbarer Querschnitt:
760 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Anzahl der festen Trennwände:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.370 kg


