KOPOS - Elektroinstallationskanal - elegant

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LE 80_HD
Höhe - 20.5 mm
Breite - 79.5 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057620940
Sonepar Artikelnummer
121197968
Hersteller Artikelnummer
LE 80_HD
Hersteller Typ
LE 80_HD
Hersteller Artikel Nr.:
LE 80_HD
Höhe:
20.5 mm
Breite:
79.5 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Nutzbarer Querschnitt:
840 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Anzahl der festen Trennwände:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.460 kg


