KOPOS - Elektroinstallationskanal - kantig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LH 15X10_HC
Höhe - 10 mm
Breite - 15 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
176 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057616516
Sonepar Artikelnummer
121197969
Hersteller Artikelnummer
LH 15X10_HC
Hersteller Typ
LH 15X10_HC
Hersteller Artikel Nr.:
LH 15X10_HC
Höhe:
10 mm
Breite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Nutzbarer Querschnitt:
104 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.078 kg


