KOPOS - Elektroinstallationskanal - kantig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LH 60X40_HC
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057610446
Sonepar Artikelnummer
121197974
Hersteller Artikelnummer
LH 60X40_HC
Hersteller Typ
LH 60X40_HC
Hersteller Artikel Nr.:
LH 60X40_HC
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Nutzbarer Querschnitt:
1870 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.550 kg


