KOPOS - Elektroinstallationskanal - kantig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LHD 20X10_FD
Höhe - 10 mm
Breite - 20 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
96 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568935175
Sonepar Artikelnummer
121197981
Hersteller Artikelnummer
LHD 20X10_FD
Hersteller Typ
LHD 20X10_FD
Hersteller Artikel Nr.:
LHD 20X10_FD
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Nutzbarer Querschnitt:
140 mm²
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.100 kg


