KOPOS - Elektroinstallationskanal kantig halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LH 60X40HF_HD
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568933782
Sonepar Artikelnummer
121197972
Hersteller Artikelnummer
LH 60X40HF_HD
Hersteller Typ
LH 60X40HF_HD
Hersteller Artikel Nr.:
LH 60X40HF_HD
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Nutzbarer Querschnitt:
1870 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Kabelhalteklammer:
Ja
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.420 kg


