KOPOS - Elektroinstallationskanal - kantig, halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LHD 20X20HF_HD
Höhe - 19.2 mm
Breite - 21.2 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057657175
Sonepar Artikelnummer
121197984
Hersteller Artikelnummer
LHD 20X20HF_HD
Hersteller Typ
LHD 20X20HF_HD
Hersteller Artikel Nr.:
LHD 20X20HF_HD
Höhe:
19.2 mm
Breite:
21.2 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Nutzbarer Querschnitt:
260 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.115 kg


