KOPOS - Elektroinstallationskanal - kantig, halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LHD 40X20HF_HD
Höhe - 18.5 mm
Breite - 41.1 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057656437
Sonepar Artikelnummer
121198002
Hersteller Artikelnummer
LHD 40X20HF_HD
Hersteller Typ
LHD 40X20HF_HD
Hersteller Artikel Nr.:
LHD 40X20HF_HD
Höhe:
18.5 mm
Breite:
41.1 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Nutzbarer Querschnitt:
560 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.192 kg


