KOPOS - Elektroinstallationskanal - kantig, halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LHD 40X40HF_HD
Höhe - 40.3 mm
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057657199
Sonepar Artikelnummer
121198011
Hersteller Artikelnummer
LHD 40X40HF_HD
Hersteller Typ
LHD 40X40HF_HD
Hersteller Artikel Nr.:
LHD 40X40HF_HD
Höhe:
40.3 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Nutzbarer Querschnitt:
1300 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Ja
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.310 kg


