KOPOS - Endkappe für Kabelschutzrohr, Kopodur & KOPOFLEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17040_BB
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 32 mm
Oberfläche poliert - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057606661
Sonepar Artikelnummer
121081019
Hersteller Artikelnummer
17040_BB
Hersteller Typ
17040_BB
Hersteller Artikel Nr.:
17040_BB
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
32 mm
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg
Zum Verblenden der Reserveleitungen oder zum vorübergehenden Verblenden bei der Installation.


