KOPOS - Endkappe für Kabelschutzrohr, Kopodur & KOPOFLEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17050_BB
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 41 mm
Oberfläche poliert - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057606678
Sonepar Artikelnummer
121081020
Hersteller Artikelnummer
17050_BB
Hersteller Typ
17050_BB
Hersteller Artikel Nr.:
17050_BB
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
41 mm
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.003 kg
Zum Verblenden der Reserveleitungen oder zum vorübergehenden Verblenden bei der Installation.


