KOPOS - Endkappe für Kabelschutzrohr, Kopodur & KOPOFLEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17125_BB
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 108 mm
Oberfläche poliert - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057606715
Sonepar Artikelnummer
121081025
Hersteller Artikelnummer
17125_BB
Hersteller Typ
17125_BB
Hersteller Artikel Nr.:
17125_BB
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
108 mm
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg
Zum Verblenden der Reserveleitungen oder zum vorübergehenden Verblenden bei der Installation.


