KOPOS - Endstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NIXK 100X500_IX
Breite - 500 mm
Höhe des Seitenholms - 95 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057669970
Sonepar Artikelnummer
121198856
Hersteller Artikelnummer
NIXK 100X500_IX
Hersteller Typ
NIXK 100X500_IX
Hersteller Artikel Nr.:
NIXK 100X500_IX
Breite:
500 mm
Höhe des Seitenholms:
95 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.525 kg


