KOPOS - Endstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NIXK 50X125_IX
Breite - 125 mm
Höhe des Seitenholms - 45 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057669994
Sonepar Artikelnummer
121198857
Hersteller Artikelnummer
NIXK 50X125_IX
Hersteller Typ
NIXK 50X125_IX
Hersteller Artikel Nr.:
NIXK 50X125_IX
Breite:
125 mm
Höhe des Seitenholms:
45 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.040 kg


