KOPOS - Endstück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NIXK 50X250_IX
Breite - 250 mm
Höhe des Seitenholms - 45 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057670006
Sonepar Artikelnummer
121198858
Hersteller Artikelnummer
NIXK 50X250_IX
Hersteller Typ
NIXK 50X250_IX
Hersteller Artikel Nr.:
NIXK 50X250_IX
Breite:
250 mm
Höhe des Seitenholms:
45 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.069 kg


