KOPOS - Endstück für Rohre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BK 23_AA
Ausführung - offen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 23 mm
Gesamtlänge - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
280 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057629158
Sonepar Artikelnummer
121197876
Hersteller Artikelnummer
BK 23_AA
Hersteller Typ
BK 23_AA
Hersteller Artikel Nr.:
BK 23_AA
Ausführung:
offen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
23 mm
Gesamtlänge:
38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel:
1
Schrumpftechnik:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
orange
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.007 kg


