KOPOS - Endtülle für Rohre

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BV 1620_KA
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 16 .. 20 mm
Gesamtlänge - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
560 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057621985
Sonepar Artikelnummer
121197879
Hersteller Artikelnummer
BV 1620_KA
Hersteller Typ
BV 1620_KA
Hersteller Artikel Nr.:
BV 1620_KA
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16 .. 20 mm
Gesamtlänge:
21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel:
1
Schrumpftechnik:
Nein
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.007 kg


