Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Erdkanal

KOPOS
kopierenkopieren
KOPOS - Erdkanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KOPOKAN 2_CD

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - starr

  • Form - außen und innen glatt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 162 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595568926975

Sonepar Artikelnummer

121197936

Hersteller Artikelnummer

KOPOKAN 2_CD

Hersteller Typ

KOPOKAN 2_CD

Hersteller Artikel Nr.:

KOPOKAN 2_CD

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche poliert:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

3.500 kg

Erdkanäle sind für den mechanischen Schutz im Erdreich verlegter Stromversorgungsnetze. Diese ersetzen durch ihre technischen Parameter die früher verwendeten Betonkanäle vollständig. Sie können als zusätzlichen Schutz für bereits installierte Erdreich verlegter Stromversorgungsnetze verwenden werden. Die Erdkanäle werden mit einem farbigen Deckel geliefert. Mit Steckverbindern und Umklappen des Deckels, werden die einzelnen Teile miteinander verbunden. Zugfestigkeit auf der Länge von 300 mm geprüft. Erdkanäle werden produziert nach der Normen ČSN EN 61386-1 und ČSN EN 61386-24.