Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KOPOS - Erdkanal

KOPOS
kopierenkopieren
KOPOS - Erdkanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KOPOKAN 2_ZD

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Ausführung - starr

  • Form - außen und innen glatt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 162 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8595568905123

Sonepar Artikelnummer

121197937

Hersteller Artikelnummer

KOPOKAN 2_ZD

Hersteller Typ

KOPOKAN 2_ZD

Hersteller Artikel Nr.:

KOPOKAN 2_ZD

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche poliert:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

3.500 kg

Verwendung im Tiefbau, Erdreich und für alle Versorgungsnetze. Verbindung erfolgt durch Einlage eines Verbindungsstücks und das versetzte Aufbringen des Deckels über der Verbindungsstelle. Zugfestigkeit auf der Länge von 300 mm geprüft. Erdkanäle werden produziert nach der Normen ČSN EN 61386-1 und ČSN EN 61386-24.