KOPOS - Ersatzteil für Elektroinstallationsdose in wärmegedämmte Fassaden KEZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ND KEZ_KB
Bestückung - ohne
Form - sonstige
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595568925275
Sonepar Artikelnummer
120552909
Hersteller Artikelnummer
ND KEZ_KB
Hersteller Typ
ND KEZ_KB
Hersteller Artikel Nr.:
ND KEZ_KB
Bestückung:
ohne
Form:
sonstige
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Farbe:
grau
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Länge:
74 mm
Breite:
74 mm
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.024 kg


