KOPOS - EXP_KLA Deckel V68 f. Dosen (rund)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EXP V 68_HA
Durchmesser - 83 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 68 .. 73 mm
Form - rund
Ausführung - Bauschutzdeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121050111
Hersteller Artikelnummer
EXP V 68_HA
Hersteller Typ
EXP V 68_HA
Hersteller Artikel Nr.:
EXP V 68_HA
Durchmesser:
83 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
68 .. 73 mm
Form:
rund
Ausführung:
Bauschutzdeckel
Tiefe:
1.9 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


