KOPOS - Fallstück 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KO 90X110X150_F
Richtungsänderung - vertikal fallend
Bauform - Gelenkbogen komplett
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057663794
Sonepar Artikelnummer
121198542
Hersteller Artikelnummer
KO 90X110X150_F
Hersteller Typ
KO 90X110X150_F
Hersteller Artikel Nr.:
KO 90X110X150_F
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Bauform:
Gelenkbogen komplett
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Bogenausführung:
sonstige
Mit Oberteil:
Nein
Innenradius:
100 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Seitenlochung:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
1.010 kg


