KOPOS - Flexibles Kabelschutzrohr für leichte Druckbeanspruchung (EN)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APACS54_F25
Werkstoff - Polyolefine
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 46.5 mm
Außendurchmesser - 54.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057651517
Sonepar Artikelnummer
121197867
Hersteller Artikelnummer
APACS54_F25
Hersteller Typ
APACS54_F25
Hersteller Artikel Nr.:
APACS54_F25
Werkstoff:
Polyolefine
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
46.5 mm
Außendurchmesser:
54.5 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Nein
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-5 .. 120 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.243 kg


