KOPOS - Flexibles Kabelschutzrohr für leichte Druckbeanspruchung (EN)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APACS80_F10
Werkstoff - Polyolefine
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 67.3 mm
Außendurchmesser - 79.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057667280
Sonepar Artikelnummer
121197868
Hersteller Artikelnummer
APACS80_F10
Hersteller Typ
APACS80_F10
Hersteller Artikel Nr.:
APACS80_F10
Werkstoff:
Polyolefine
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
67.3 mm
Außendurchmesser:
79.3 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Nein
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-5 .. 120 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.306 kg


