KOPOS - Flexibles Stahlrohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3313_XX
Werkstoff - Stahl
Ausführung - biegsam gewellt
Innendurchmesser - 13.5 mm
Außendurchmesser - 18.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057604230
Sonepar Artikelnummer
121197452
Hersteller Artikelnummer
3313_XX
Hersteller Typ
3313_XX
Hersteller Artikel Nr.:
3313_XX
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
biegsam gewellt
Innendurchmesser:
13.5 mm
Außendurchmesser:
18.9 mm
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Einsatztemperatur:
-45 .. 90 °C
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.190 kg


