KOPOS - Flexibles Stahlrohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3348_B
Werkstoff - Stahl
Ausführung - biegsam gewellt
Innendurchmesser - 48 mm
Außendurchmesser - 54.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057655904
Sonepar Artikelnummer
121197464
Hersteller Artikelnummer
3348_B
Hersteller Typ
3348_B
Hersteller Artikel Nr.:
3348_B
Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
biegsam gewellt
Innendurchmesser:
48 mm
Außendurchmesser:
54.9 mm
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Einsatztemperatur:
-45 .. 90 °C
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.730 kg


