KOPOS - Flexibles Wellrohr für leichte Druckbeanspruchung (EN)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2340/LPE-1_A25
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Biegeverhalten - flexibel
Innendurchmesser - 31 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8595057688452
Sonepar Artikelnummer
121197429
Hersteller Artikelnummer
2340/LPE-1_A25
Hersteller Typ
2340/LPE-1_A25
Hersteller Artikel Nr.:
2340/LPE-1_A25
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
31 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Aufputzmontage:
Nein
Geeignet für Installation auf Holz:
Nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Nein
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-25 .. 90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.125 kg


